Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Wochenplaner MM04467018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167337
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1167337
Artikel-Nr.:
     94QG7-1167337
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MM04467018
EAN/GTIN:
     5603750058625
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Bi-Office Wochenplaner MM04467018. Befestigungsart: Wandmontage. Breite: 900 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 4438 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Medium (M). Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 600 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Modell: MM07469168. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
1943 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, monatskalender, WOCHENPLANNER, WOCHENPLAN, WOCHENPLANER, WOCHENTIMER, WOCHENKALENDER, WOCHENTASCHENPLANER, WANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, PLANUNGSTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.