Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier CLAIREFONTAINE 1858C DCP A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185168
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185168
Artikel-Nr.:
     94QG7-1185168
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1858C
EAN/GTIN:
     3329680185805
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
CLAIREFONTAINE Druckerpapier 1858C. Farbe: Weiß. Höhe: 420 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Druckerpapier 125 Blatt. Produktlinie: DCP. Breite: 297 mm. Gewicht: 3898 g. Format: A3. Papiergewicht: 250 g/m². Geeignet für Drucker: Laser. Oberflächenbehandlung: Glatt. Weißheitsgrad: 170.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3898 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 14,71*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 10,53*
€ 15,18*
9 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 10,61*
€ 15,34*
2 Tage
66
5
€ 20,00*
ab € 9,33*
€ 15,52*
1
€ 5,50*
ab € 11,32*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,08424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,42*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 12,31*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,25*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,88*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,35*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.