Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Magnetbogen 20 x 30 cm Gelb 6526115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190603
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190603
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190603
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6526115
EAN/GTIN:
     4002390024631
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
An- und Abwesenheitstafel
Maul Magnetbogen. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Geeignet für: Metalloberfläche, Logistik, Whiteboard. Format: DIN A4. Höhe: 300 mm. Breite: 200 mm. Tiefe: 0,07 mm. Gewicht: 130 g. Lieferumfang: 1 x Magnetbogen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
0.6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,34*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,54*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 3,16*
€ 5,09*
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 5,80*
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.