Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor Whiteboard Marker Farbig sortiert Keilspitze 5 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200843
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200843
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200843
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 B WP6
EAN/GTIN:
     4007817314326
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
STAEDTLER Whiteboard Marker Lumocolor. Abdeckkappe: Ja. Clip: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Farbe: Mehrfarbig. Farbe Typ: Standard. Tiefe: 27 mm. Dokument-Qualität: Ja. Löschbar: Ja. Höhe: 151 mm. Im Lieferumfang enthalten: 6 x Whiteboard Marker. Farbe der Tinte: Farbig sortiert. Tintentyp: Tinte auf Alkoholbasis. Strichbreite: 5. Feder-Typ: Keil. Stift-Minen: Nachfüllstation. Produktlinie: Lumocolor. Produkttyp: Whiteboard-Marker. Nachfüllbar: Ja. Einziehbar: Nein. Strichbreite (Maximum): 5. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 175.1. Breite: 118 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
175.1 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
151 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
27 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,52*
€ 7,04*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,14*
2 Tage
74
1
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 7,18*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 8,29*
Lager 94QG7
100
1
€ 2,90*
ab € 6,31*
€ 9,41*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,41*
€ 11,20
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,70*
€ 10,35
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,42*
€ 10,02
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,27*
€ 9,84
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 7,53*
€ 8,96
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 6,31*
€ 7,51
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 1,05167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.