Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Viking Metall Silber 260 mm x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1523789
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1523789
Artikel-Nr.:
     94QG7-1523789
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1523789
EAN/GTIN:
     8717868011506
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Viking Papierkorb. Auffangvolumen: 15 L. Breite: 260 mm. Durchmesser: 260 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Silber. Fassungsvermögen Papierkorb: 15 L. Gewicht: 425 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 280 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: Viking. Material: Metall. Tiefe: 270 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Silber
Höhe:
280 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, 15 l papiereimer, abfall korb, viking papierkorb, SCHREIBTISCH-ACCESSOIRES, SCHREIBTISCH-ZUBEHÖR, SCHREIBTISCHZUBEHÖR, PAPIERKORB, KORB, PAPIERABFALL, ABFALLEIMER, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.