| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2112687 Herst.-Nr.: 2112687 EAN/GTIN: 8717868033546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Versandtaschen 30006218 100 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Oben Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 324 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Ja. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Karton, Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Höhe: | 324 mm | Breite: | 229 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, papprückwandtasche weiß c4 120 g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß, OFFICE DEPOT, PAPPRÜCKWAND, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, KUVERT, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, ATELIERTASCHE, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |