| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2657963 Herst.-Nr.: 2657963 EAN/GTIN: 8717868034994 |
| |
|
| | |
| Viking Whiteboard. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 900 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 15000 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Doppelseitig. Recycled: Nein. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15000 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD |
| | |
| |