Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork S11 S11, S1 Handseifenspender Manuell 1 L Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2884005
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2884005
Artikel-Nr.:
     94QG7-2884005
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     7322540355031
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Tork Handseifenspender S11. Abschließbar: Ja. Ausführung: Wandmontiert. Bedienung: Manuell. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 112 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 1000 ml. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 296 mm. Lieferumfang: 1 x Flüssigseifenspender. Marke: Tork. Material: Kunststoff. Tiefe: 114 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
512 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
296 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
114 mm
Angebote (51)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 28,14*
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 28,17*
Lager 94QG7
25
€ 2,90*
ab € 22,57*
€ 28,18*
€ 5,50*
ab € 22,79*
€ 28,95*
€ 8,95*
ab € 24,18*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,62*
Zubehör
Tork
620501
ab € 9,64167*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,18*
Zubehör
Tork
420401
ab € 7,62*
Zubehör
Tork
420901
ab € 7,11*
Zubehör
Tork
553000
ab € 33,28*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,74*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.