Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ORDOFIX Rückenschilder ORDOFIX Selbsthaftend Gelb 4 x 39 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502736
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502736
Artikel-Nr.:
     94QG7-502736
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809104
EAN/GTIN:
     4005546846200
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
DURABLE Rückenschilder ORDOFIX 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: selbstklebend. Breite: 40 mm. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Geeignet für: Für schmale Ordner. Gewicht: 100 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 8091-04. Höhe: 390 mm. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: ORDOFIX. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 40 mm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
390 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, durable selbstklebende ordnerrückenschilder gelb, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett gelb, ORDNERRÜCKENSCHILDER, SELBSTKLEBENDE, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNER-RÜCKEN, ETIKETT, ETIKETTEN, DURABLE, 33412, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDOFIX, RÜCKENSCHILD, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,32*
1 Tag
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,69*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,80*
Lager 94QG7
9
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,84*
€ 7,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,56*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.