Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
Artikel-Nr.:
     1682-120001150
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809006
EAN/GTIN:
     4005546846040
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Blau
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 7,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,65*
€ 7,14*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,14*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Boxen (ab € 0,452* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.