Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-809003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809003
EAN/GTIN:
     4005546846019
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Rot
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,468* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,71*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.