Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-809001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809001
EAN/GTIN:
     4005546846002
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Selbstklebende Ordnerrückenschilder mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Selbstklebende Ordnerrückenschilder • Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern. • Einfache und professionelle Beschriftung mit der kostenlosen Software DURAPRINT® • Rückenschilder für 70 mm breite Ordner
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8090
Außenmaße (B x H):
60 mm x 390 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
ORDOFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,89*
€ 8,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.