Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer edding R 20 Transparent Kunststoff 24 x 45 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506182
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 506182
Artikel-Nr.:
     94QG7-506182
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-R20
EAN/GTIN:
     4004764079025
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Radier-Gummi
Radierer
edding Radierer R 20. Breite: 44 mm. Farbe: Transparent. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 467000. Höhe: 11.5 mm. Klammer: Nein. Marke: edding. Nachfüllbar: Nein. Tiefe: 26 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
11.5 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, permanent marker weiß, permanent marker, permanentmarker edding, RADIERER, RADIERGUMMI, KUNSTSTOFFRADIERER, EDDR20, 115367, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, 4-R20, 4R20, R20, 7044376, RATZEFUMMEL, ERSATZRADIERER, RATZE, RADIERSTIFT, PRÄZISIONSRADIERER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1315
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,99*
1
€ 4,75*
ab € 0,55*
€ 1,01*
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 94QG7
137
1
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
2 Tage
1315
1
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-345005
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-89001
ab € 0,29*
Ähnlich
edding
4-DR20
ab € 0,58*
Ähnlich
edding
4-M18001
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.