Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handseifenspender AQUARIUS Mainline Wandmontage Befestigungssystem Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6033816
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6033816
Artikel-Nr.:
     94QG7-6033816
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     5033848032464
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
AQUARIUS Handseifenspender Mainline. Abschließbar: Ja. Ausführung: Abschließbar. Bedienung: Manuell. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 129 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 1000 ml. Fertigkeiten: Befestigungssystem Nachfüllbar. Geeignet für: Spender: 5193306, 5377236, 1574107, 2377282, 8019086, 2126221, 4819086, 8043325, 6148926. Gewicht: 590 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 130 mm. Lieferumfang: 1 x Seifenspender. Marke: AQUARIUS. Material: Kunststoff. Produktlinie: Aquarius. Tiefe: 257 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
130 mm
Breite:
129 mm
Tiefe:
257 mm
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,26*
€ 11,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 12,00*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 12,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 12,24*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,10*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.