Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Personenschilder
>
Artikel
Ausweishalter DURABLE 8919-19 85 mm x 54 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-6412122
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
8919-19
EAN/GTIN:
4005546807669
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishalter 8919-19 10 Stück. Ausrichtung: Vertikal;Horizontal. Breite: 85 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 8919-19. Höhe: 54 mm. Lieferumfang: 10 x Ausweishalter. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
152 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
54 mm
Breite:
85 mm
... >
Präsentieren und Visualisieren
>
Namensschilder und Zubehör
>
Namensschilder und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
durable ausweishalter 87 x 54 mm
,
ausweis halter
,
durable ausweis-halter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
74
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 18,01*
€ 24,86*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,02*
€ 24,87*
Lager 467
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 24,96*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,14*
€ 26,21*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,10*
€ 32,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,801* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER CHROM, Länge 80 cm, metallic silber
Durable
822523
ab € 34,47*
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, Länge 80 cm, anthrazit
Durable
815258
ab € 1,152*
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT DRUCKKNOPF, SB-Verpackung, Länge 80 cm, anthrazit
Durable
822658
ab € 1,72*
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT FEDERHAKEN, Länge 80 cm, anthrazit
Durable
822158
ab € 11,60*
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER MIT SCHLÜSSELRING, Länge 80 cm, anthrazit
Durable
822258
ab € 11,50*
Zubehör
DURABLE AUSWEISKARTENHALTER PLUS, Länge 60 cm, schwarz
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
DURABLE Clips für Namensschilder, silber, transparent
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
DURABLE JOJO CHROME QUADRO mit Druckknopfschlaufe, metallic silber
Durable
832523
ab € 28,38*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE LED mit Schlüsselring, schwarz
Durable
819801
ab € 3,69*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, dunkelblau
Durable
832407
ab € 17,65*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, blau
Durable
832707
ab € 2,41*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, grau
Durable
832710
ab € 2,62*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, Einzelverpackung, lila
Durable
832712
ab € 2,53*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, grau
Durable
832410
ab € 18,09*
Zubehör
DURABLE JOJO STYLE, weiß
Durable
832402
ab € 1,897*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen