Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN DIN 13164 260 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811354
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811354
Artikel-Nr.:
     94QG7-811354
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004002
EAN/GTIN:
     4250108801245
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer DIN 13164. Abschließbar: Nein. Breite: 260 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 80 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung. Marke: SÖHNGEN. Material: Kunststoff. Tiefe: 160 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
670 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 9,17*
€ 12,43*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,31*
1 Tag
413
1
€ 5,45*
ab € 10,00*
€ 13,34*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 13,40*
Lager 94QG7
119
1
€ 2,90*
ab € 10,11*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,09*
Zubehör
Cederroth
901900
ab € 8,22*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
Zubehör
Söhngen
0010007
ab € 2,09*
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.