Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselbox 72 Haken Schlüssel Key Box 1955 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823955
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 823955
Artikel-Nr.:
     94QG7-823955
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195523
EAN/GTIN:
     4005546103778
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DURABLE Schlüsselbox Key Box 1955. Abschließbar: Ja. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Haken: 72 Haken. Anzahl Türen: 1 Tür. Ausführung: mit abziehbarem Schlüssel. Breite: 302 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 3990 g. Grundfarbe: Silber. Hersteller-Nr.: 195523. Höhe: 400 mm. Lieferumfang: 1 x Schlüsselkasten, 6 x Schlüsselanhänger, 1 x Montagezubehör, 2 x Schlüssel. Marke: DURABLE. Material: Aluminium. Recycled: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 118 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3990 g
Farbe:
Silber
Höhe:
400 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, KEYBOX, SCHLÜSSEL-BOX, SCHLÜSSELKASTEN, KASTEN, SCHLÜSSEL, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Angebote (58)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 89,03*
€ 107,64*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 90,45*
€ 109,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,52*
€ 109,88*
€ 6,78*
ab € 93,09*
€ 112,03*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,32*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.