Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC CombBind DIN A4 32 mm Schwarz 4028184


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847045
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847045
Artikel-Nr.:
     94QG7-847045
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028184
EAN/GTIN:
     0033816097117
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken 4028184 50 Stück. Anzahl Seiten: 280 Seiten. Bindung: Comb. Breite: 32 mm. Durchmesser: 32 mm. Einzubindende Blattanzahl: 280 Blatt. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Schlagfest Kratzfest. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1006 g. Grundfarbe: Schwarz. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 32 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 32 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1006 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken gbc schwarz 21-ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, PLASTIKBINDERÜCKEN, BINDEZUBEHOER, BINDEZUBEHÖR, BINDERUECKEN, BINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,05*
€ 19,74*
9 Tage
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,75*
€ 19,74*
Lager 94QG7
20
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,67*
€ 20,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028601
ab € 11,72*
Zubehör
GBC
4028185
ab € 14,13*
Zubehör
GBC
4028186
ab € 15,91*
Zubehör
GBC
4028187
ab € 16,91*
Zubehör
GBC
4028173
ab € 3,13*
Zubehör
GBC
4028174
ab € 3,64*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028610
ab € 10,58*
Zubehör
GBC
4028203
ab € 11,94*
Zubehör
GBC
4028205
ab € 14,17*
Zubehör
GBC
4028206
ab € 15,88*
Zubehör
GBC
4028207
ab € 18,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.