| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-848161 Herst.-Nr.: 72260 D10 EAN/GTIN: 4014296129952 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Zeichenstuhl TEC 60/60C. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 370 mm. Durchmesser: 350 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 3 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Gas Lift Drehen Glide. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Ja. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Arbeitsdrehstuhl. Marke: TOPSTAR. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 550.0 mm Höhe - 370.0 mm Durchmesser. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Zeichenstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 510 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 380 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, STUHL, BÜROSTUHL, BÜRODREHSTUHL, DREHSTÜHLE, BÜRODREHSTÜHLE, ARBEITSDREHSTUHL, ARBEITSSTUHL, ARBEITSSTÜHLE |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 43,99* | € 54,98* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,75* | € 56,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,05* | € 56,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,81* | € 56,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,38* | € 57,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|