| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722602 Herst.-Nr.: 72260 D10 EAN/GTIN: 4014296129952 |
| | |
|
| | |
| Topstar Drehhocker "TEC 60 Skai", schwarz Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, Polyamid-Fußkreuz schwarz, Sicherheits-Doppelrollen, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Sitzhöhe: 420 - 550 mm, Sitzdurchmesser: 370 mm Tragkraft: 110 kg (72260 D10) optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 43,99* | € 54,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,75* | € 56,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,05* | € 56,04* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,81* | € 56,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,38* | € 57,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|