Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Tec 60 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Tec 60 schwarz
Drehhocker Tec 60 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOPS72260D10
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260D10
EAN/GTIN:
     4014296129952
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
  • Drehhocker mit stufenloser Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder.
  • Sitzbezug im strapazierfähigen Kunstleder.
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz.
  • Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen.
  • Sitzhöhe: 42-55 cm.
  • Sitzdurchmesser: 37 cm.
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
37 cm
Bruttogewicht:
7.63 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Kunstleder
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
55 cm
Textilzusammensetzung:
88% PVC-Compound, 12% PES/BM-Gewirke
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 43,99*
€ 54,98*
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 56,04*
€ 4,95*
ab € 45,05*
€ 56,04*
€ 5,50*
ab € 43,81*
€ 56,66*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 46,38*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.