Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb helit H61058 PE (Polyethylen) Hellgrau 335 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-863825
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6105882
EAN/GTIN:
4012086052473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
helit Papierkorb H61058. Auffangvolumen: 18 L. Durchmesser: 315 mm. Einband: Optional. Empfohlene Reinigungsmethode: Leicht. Farbe: Hellgrau. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 18 L. Gewicht: 400 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 684167. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
335 mm
... >
Rund um den Schreibtisch
>
Abfalleimer und Papierkörbe
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
kunststoff papierkorb 18l helit
,
kunststoff papierkorb
,
helit kunststoff-papierkorb
,
PAPIERKORB HELIT
,
PAPIERKORB
,
HELIT
,
PAPIERKORB RUND
,
QH110PAPIERK
,
3990001012
,
PAPIEREIMER
,
ABFALLKORB
,
ABFALLBEHÄLTER
,
MÜLLEIMER
,
MÜLLBEHÄLTER
,
ABFALLEIMER
,
MÜLLSTÄNDER
,
MÜLLSACKSTÄNDER
,
MÜLLTONNE
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Lager 94QG7
2 Tage
389
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 2,89*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 2,92*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,04*
Lager 467
9 Tage
116
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106782 Mülleimer-Zubehör Grau Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,02*
Zubehör
Helit H6106795 Mülleimer-Zubehör Schwarz Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
Zubehör
Helit H6116095 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,19*
Zubehör
Aufsatzring aus Kunststoff, VE 6 Stk, für 18-l-Papierkorb, silber.
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Kunststoffsack 16l ND-PE transp.7 µm B450xL520mm 2000St./Karton
Widex Selection
E815930
ab € 24,27*
Zubehör
Kunststoffsack 24l ND-PE transp.7 µm B490xL600mm 2000St./Karton
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen