Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb helit H61058 PE (Polyethylen) Schwarz 310 mm x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865304
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 865304
Artikel-Nr.:
     94QG7-865304
Herst.-Nr.:
     H6105895
EAN/GTIN:
     4012086052510
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Papierkorb H61058. Auffangvolumen: 18 L. Breite: 310 mm. Durchmesser: 315 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Papierkorb: 18 L. Form: Rund. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: H6105895. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
335 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, kunststoff papierkorb 18l helit, helit systempapierkorb, abfallbehälter mit ascher, PAPIERKORB HELIT, PAPIERKORB, HELIT, PAPIERKORB RUND, 115085, QH110PAPIERK, 13005024, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1827
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,04*
Lager 94QG7
1073
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,90*
€ 3,05*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 3,02*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,99*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,19*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,05*
Zubehör
Widex Selection
E815930
ab € 24,27*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.