Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR3340-6 Hochdruck-Druckregler G 1/2" 0,5 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DR 3340-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 3340-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing (DR 8740 und DR 8840: Aluminium-Kokillenguss), Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +90°C Eingangsdruck: max. 40 bar Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: DR 1140: M 20x1,5, DR 3340: M 28x1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 0,5-3 bar -3**, 0,5-6 bar -6, 0,5-16 bar -16, 0,5-25 bar -25, abschließbar (DR 8740 und DR 8840) -K Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite *Eingangsmanometer 0 - 60 bar, **nicht verfügbar für die Typen DR 8740 und DR 8840, ***gemessen bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar, Delta p = 1 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Druckregler
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 6 BAR
Durchfluss***:
1250 L/MIN
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
H:
145 MM
H1:
30 MM
D:
67 MM
L:
72 MM
Befestigungswinkel:
BW 3040
Schalttafelmutter:
SM 3040
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Druckregler, Hochdruckregler, druckluftregler 1/2", hochdruck druckregler, druckregelventil 40 bar, DR3340-6, Großdruckregler, Hochdruck-Druckminderer, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,89*
€ 126,38*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 104,81*
€ 126,92*
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 131,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,0348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,8686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,1447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,3006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,81*
€ 124,7239
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.