| |
|
| Artikel-Nr.: 955-EHAND HD-XL Herst.-Nr.: EHAND HD-XL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: puderfrei, nicht steril, lebensmittelecht, in praktischer Spenderbox Geprüft nach: EN 420, CE, EN 455, AQL 1.5, EN 374. EN 16523-1, PSA Kat. 3 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Weitere Informationen: | | Größe (XS-XXXL): | XL | Beschreibung: | Nitril-Handschuhe (Heavy Duty): Schichtdicke ca. 0,1 mm (Handfläche ca. 0,17 mm), abriebfest, wie Standard Nitrilhandschuhe, jedoch zusätzlich durch Schuppenoberfläche hervorragender Nass- und Trockengriff | Material: | Nitril | Farbe: | schwarz | Packungsinhalt: | 100 STK | Gewicht: | 0,85 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, EHANDHD-XL, AQL 1.5, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, EN 16523, EN 374, EN 420, EN 455, FDA konform |
| | |
| |