| |
|
| Artikel-Nr.: 955-FDRI 03-1 Herst.-Nr.: FDRI 03-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Ferngesteuerte Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, wenn hohe Durchflusswerte bei konstantem Druck erforderlich sind. Der Druckregler kann auch an unzugänglichen Stellen (z.B. im Gefahren- oder Deckenbereich) eingesetzt werden. Die Einstellung erfolgt durch einen beliebig platzierbaren Pilotdruckregler. Der geregelte Druck entspricht dem Druck, der an der Fernsteuerbohrung anliegt und wird mit hoher Präzision gehalten. Ausführung: Präzisionsdruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung). Gefasste Entlüftung durch G 3/8"-Bohrung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Eingangsdruck: max. 16 bar Manometeranschluss: G 1/4" Eigenluftverbrauch: 1,7 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck Regelgenauigkeit: ± 2,5 mbar Steueranschluss: G 1/8" Medien: feingefilterte Druckluft (5 µm) & neutrale Gase, ölfrei Durchfluss: 6500 l/min, Sekundärentlüftung: 800 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite aus großer Entlüftungsbohrung (G 3/8") mit bis zu 800 l/min, -hoher Durchfluss bei konstantem Druck, -ferngesteuerte Druckregelung durch einen Pilotregler (bei Verwendung eines Präzisionsdruckreglers mit Feedbackanschluss als Pilot ist eine sehr genaue Druckeinstellung möglich), -feinste Regelung des Druckes unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung, -einsetzbar bis -35°C Empfehlung: Für beste Regelergebnisse verwenden Sie bitte Präzisionsdruckregler mit Feedback-Anschluss Typ DRF 31-7 FB oder DRF 31-16 FB Achtung: Dieses Gerät wird ohne Manometer geliefert. Wir empfehlen ein geeignetes Manometer separat hinzu zu bestellen. Weitere Informationen: | | Bauform: | Präzisionsdruckregler mit Justageknopf zur Offseteinstellung bis +1 bar | Gewinde: | G 1/2" | Druckregelbereich: | 0,05 - 10 BAR | H: | 142 MM | H1: | 101,0 MM | Befestigungswinkel: | BW 30 | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feindruckregler, Präzisions-Feindruckregler, druckluftregler 1/2", druckaufbau- und entlüftungsventil, druckregler landefeld, FDRI03-1, Ferngesteuerte Druckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Pilotgesteuerte Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile, Volumenbooster, Volumenverstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,50* | € 232,88* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 195,71* | € 233,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,82* | € 240,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|