Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM12/2 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 2, G 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM12/2 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 2, G 1/2"(IG)
FFM12/2 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 2, G 1/2"(IG)
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplungen mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 12/2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFM 12/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, -axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, -tropffreies Entkuppeln, -Einhandbedienung, -Sicherheitsverriegelung. *nicht nach ISO 16028 genormt, keine Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/2"
A:
19,7 MM
B:
32 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2
PN:
350 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, FFM12/2, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,87*
€ 61,74*
Lager 955
551
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 61,85*
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 64,9978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.