Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM34 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 4, G 3/4"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM34 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 4, G 3/4"(IG)
FFM34 Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr. 4, G 3/4"(IG)
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplungen mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFM 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, -axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, -tropffreies Entkuppeln, -Einhandbedienung, -Sicherheitsverriegelung. *nicht nach ISO 16028 genormt, keine Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 3/4"
A:
30,0 MM
B:
48 MM
DN (ISO):
19 MM
Baugröße:
4
PN:
350 BAR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, FFM34, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 152,63*
Lager 955
99
€ 5,90*
ab € 123,80*
€ 153,24*
Frei Haus
ab € 127,87*
€ 158,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,24*
€ 182,3556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,5825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,11*
€ 172,6809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,68*
€ 168,5992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,80*
€ 147,322
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.