| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KF 46 520 HN S12 Herst.-Nr.: KF 46 520 HN S12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium / Kunststoff, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10 bis +50 °C Betriebsdruck: 3 - 8 bar (0 - 8 bar bei Fremdluftanschluss) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Durchfluss: 3/2-Wege: NC: 430 l/min, NO: 630 l/min, 5/2-Wege: Luftfeder: 950 l/min, mechanische Feder: 810 l/min, Impulsventil: 950 l/min, 5/3-Wege: 680 l/min Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 1,3 W / Ventilmagnet Schutzart: IP 65 Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2-Wege Impulsventil (bistabil) | Gewicht: | 0,19 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, KF46520HNS12, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Multipol-Ventilterminals |
| | |
| |