Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS18310/3HN24V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen (NC), 3-fach, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil, geschlossen (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil, geschlossen (NC)
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-MS 18310/3HN24V=
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     MS 18310/3HN24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) (M 5: O, Steckergröße 0) Druckeingang: beidseitig an Reihenplatte (G 1/8")
Weitere Informationen:
Anzahl Ventile:
3
Steuerspannung:
24 V DC
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde Abluft:
3x M 5
Hand-Notbetätigung:
ja
Nennweite:
1,4 MM
Durchfluss:
56 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
4,2 W
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24V=
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MS18310/3HN24V=, 3/2-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Pneumatik-Ventile, Reihenleisten für Ventile, Ventil-Reihenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,3883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,6037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,6648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,3677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,4828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.