Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL30WE Müllsack, 30 ltr, weiß, 50er, LD-PE, 12µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULL30WE Müllsack, 30 ltr, weiß, 50er, LD-PE, 12µm
MULL30WE Müllsack, 30 ltr, weiß, 50er, LD-PE, 12µm
Artikel-Nr.:
     955-MULL 30 WE
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 30 WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Vorteile: -aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, -auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, -problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
30 L
Maße:
50 x 60 CM
Werkstoff:
LD-PE, 12µm
Farbe:
weiß
Rollenlänge:
50 STK
Verwendung für:
handelsübliche Mülleimer, extra stark
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30l weiß deiss, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, MULL30WE, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.