Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL70BL Müllsack, 70 ltr, blau, 25er, LD-PE, 40µm (Typ 60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Artikel-Nr.:
     955-MULL 70 BL
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 70 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Vorteile: -aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, -auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, -problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
70 L
Maße:
57 x 100 CM
Werkstoff:
LD-PE, 40µm (Typ 60)
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 STK
Verwendung für:
normale Anwendungen, Standard
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack deiss blau 70 liter, abfall säcke, abfall-säcke deiss, MULL70BL, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.