Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820005150 0820005150 (DO35-3/2NC-G018-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000089
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820005150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820005150 0820005150 (DO35-3/2NC-G018-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO35
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
DO35-3/2NC-G018-230AC
Gewicht:
0,41 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,35*
€ 116,89*
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 95,90*
€ 118,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,1459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,3732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,2086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,8758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.