Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412018910 R412018910 (MSC-DA-020-0010-HG-EE-EE-02-M-) AVENTICS - Minischlitten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020788
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412018910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
R412018910 R412018910 (MSC-DA-020-0010-HG-EE-EE-02-M-) AVENTICS - Minischlitten, Serie MSC-HG-EE
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MSC-DA-020-0010-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412018910, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,81*
€ 911,3139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,22*
€ 897,5218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,22*
€ 835,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,47*
€ 810,9493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,30*
€ 778,617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.