Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412019000 R412019000 (MSC-DA-020-0030-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020798
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412019000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
R412019000 R412019000 (MSC-DA-020-0030-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten, Serie MSC-HG-HM
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
30 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MSC-DA-020-0030-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412019000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,76*
€ 1.105,2244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,01*
€ 1.080,5319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,62*
€ 1.024,1378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,28*
€ 996,3632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,54*
€ 959,7826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.