Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412019002 R412019002 (MSC-DA-020-0050-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020800
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412019002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
R412019002 R412019002 (MSC-DA-020-0050-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten, Serie MSC-HG-HM
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MSC-DA-020-0050-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412019002, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,42*
€ 1.279,7498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,16*
€ 1.244,9304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,16*
€ 1.193,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,42*
€ 1.161,9398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,83*
€ 1.132,6777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.