Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412019004 R412019004 (MSC-DA-020-0100-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR020802
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412019004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Pneumatik-Schlittenführung
Schlitteneinheit
R412019004 R412019004 (MSC-DA-020-0100-HG-HM-HM-02-M-) AVENTICS - Minischlitten, Serie MSC-HG-HM
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MSC-DA-020-0100-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412019004, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,47*
€ 1.567,7893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,10*
€ 1.555,449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,23*
€ 1.494,9137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,30*
€ 1.459,297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,93*
€ 1.432,6767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.