Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN-100-40-I-P-A ADN-100-40-I-P-A (536389) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000012
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536389
EAN/GTIN:
     4052568171773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADN-100-40-I-P-A ADN-100-40-I-P-A (536389) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
40 MM
Kolben-Durchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M12
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 21287
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
2,50 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
4.524 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
4.712 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
570 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
98 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
2.154 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, ADN-100-40-I-P-A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 123,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 126,36*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 108,61*
€ 130,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 139,63*
€ 166,43*
Frei Haus
ab € 191,71*
€ 233,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,7591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,3311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,1431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,61*
€ 129,2459
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,63*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,90*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,41*
Zubehör
Festo
DPNA-100
ab € 45,41*
Zubehör
Festo
SNCB-100
ab € 25,87*
Zubehör
Festo
SNCL-100
ab € 25,81*
Zubehör
Festo
SNCS-100
ab € 59,15*
Zubehör
Festo
ZNCF-100
ab € 50,91*
Zubehör
Festo
LBG-100
ab € 53,76*
Zubehör
Festo
HNA-100
ab € 19,67*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
FNC-100
ab € 20,59*
Zubehör
Festo
LNZG-100/125
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.