Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-40-50-P-A DSNU-40-50-P-A (195992) Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000947
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195992
EAN/GTIN:
     4052568158439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
DSNU-40-50-P-A DSNU-40-50-P-A (195992) Rundzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
633,3 N
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
752,9 N
Bewegte Masse:
310 G
Produktgewicht:
781 G | 0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: DSNU-40-50-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Normzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,23*
€ 59,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,30*
€ 61,01*
€ 8,95*
ab € 53,58*
€ 70,31*
Lager 955
62
€ 5,90*
ab € 57,81*
€ 73,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,15*
€ 79,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,0247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,64*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,10*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 37,24*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 35,49*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,98*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,83*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,33*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,72*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,11*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,93*
Zubehör
Festo
FK-M12X125
ab € 24,68*
Zubehör
Festo
SG-M12x125
ab € 3,50*
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
Zubehör
Festo
FBN-40
ab € 4,49*
Zubehör
Festo
LBN-40
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.