Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFC-6-5-P-A-GF DFC-6-5-P-A-GF (189455) Mini-Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004405
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189455
EAN/GTIN:
     4052568150006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DFC-6-5-P-A-GF DFC-6-5-P-A-GF (189455) Mini-Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
10 MM
Hub:
5 MM
Kolben-Durchmesser:
6 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
1 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,008 J
Max. Moment Mx:
0,10 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
4,8 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
12,5 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
17,0 N
Bewegte Masse:
8,8 G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
8,8 G
Produktgewicht:
28,0 G | 0,055 KG
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
2,8 G
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DFC-6-5-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,79*
€ 297,40*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 262,27*
€ 304,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,76*
€ 313,99*
Frei Haus
ab € 303,94*
€ 361,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 357,23*
€ 409,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,86*
€ 362,7834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,57*
€ 357,6783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,98*
€ 340,3162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,3341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,27*
€ 312,1013
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.