Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-60-EN ESV-60-EN (191039) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191039
EAN/GTIN:
     4052568043452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-60-EN ESV-60-EN (191039) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
60 MM
Sauger-Volumen:
14,445 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund, extra-tief
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
162,5 N
Produktgewicht:
21,0 G | 0,025 KG
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Min. Werkstückradius R:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger festo, ESV-60-EN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 8,90*
ab € 11,53*
€ 15,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 16,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 16,75*
€ 8,95*
ab € 15,53*
€ 20,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,02*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.