Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDH-3/2-24DC MDH-3/2-24DC (119600) Vorsteuerventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009464
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     119600
EAN/GTIN:
     4052568068233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MDH-3/2-24DC MDH-3/2-24DC (119600) Vorsteuerventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30 MM
Normalnenndurchfluss:
50 L/MIN
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
1,3 MM
Rastermaß:
42 MM
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Basierend auf Norm:
ISO 15218
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15218
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
9 MS
Schaltzeit ein:
11 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
42 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA, 53 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 15,0 VA, Halteleistung 9,3 VA, 24 V DC: 6,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-15 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-15 bis 50 GC
Produktgewicht:
140 G | 0,16 KG
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,55*
€ 53,50*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 41,82*
€ 53,57*
€ 8,95*
ab € 47,36*
€ 62,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,71*
€ 66,14*
€ 5,46*
ab € 52,94*
€ 67,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.