Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-3-1/8-S MFH-3-1/8-S (7958) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH-3-1/8-S MFH-3-1/8-S (7958) Magnetventil
MFH-3-1/8-S MFH-3-1/8-S (7958) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     7958
EAN/GTIN:
     4052568001612
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
MFH-3-1/8-S MFH-3-1/8-S (7958) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
26,0 MM
Normalnenndurchfluss:
500 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1 bis 8 BAR
Schaltzeit aus:
33 MS
Schaltzeit ein:
9 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
240 G | 0,16 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
27 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,66*
€ 104,62*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 95,02*
€ 115,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 122,38*
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 148,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 150,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,7544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,0174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,0738
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.