Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC (197002) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197002
EAN/GTIN:
     4052568081287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC (197002) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
10 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP40
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL MH19482
Nennweite:
0,65 MM
Rastermaß:
10 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schild
Überdeckung:
negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Max. Schaltfrequenz:
20 HZ
Schaltzeit aus:
4 MS
Schaltzeit ein:
4 MS
Einschaltdauer:
100 %
Elektrische Leistungsaufnahme:
1,0 W
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 40 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
10,0 G | 0,025 KG
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
FKM, HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt, PPS-verstärkt
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
400 MIKROS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
76
€ 8,90*
ab € 25,78*
€ 33,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,25*
€ 33,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,44*
€ 34,51*
€ 8,95*
ab € 29,78*
€ 40,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.