Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVSC1-M1H-N-T-Q3O CPVSC1-M1H-N-T-Q3O (547280) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027538
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547280
EAN/GTIN:
     4052568187712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
CPVSC1-M1H-N-T-Q3O CPVSC1-M1H-N-T-Q3O (547280) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
170 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 7 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP40
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 7 BAR
Schaltzeit aus:
10 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
500 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
400 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
30,5 G
Elektrischer Anschluss:
2-poligStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 4:
QS-3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,99*
€ 87,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,53*
€ 88,04*
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,13*
€ 89,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,2559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,5673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,7827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.