| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO039301 Herst.-Nr.: 573484 EAN/GTIN: 4052568220624 |
| | |
|
| | |
| VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L (573484) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 bistabil | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 14 MM | Normalnenndurchfluss: | 510 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,9 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Zulassung: | c CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP65IP67 | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastendtastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | extern | Überdeckung: | positive Überdeckung | Signalzustandsanzeige: | LED | Steuerdruck: | 1,5 bis 8 BAR | Max. Schaltfrequenz: | 3 HZ | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 1.600 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 3.000 MIKROS | Spulenkennwerte: | 22 V DC: 1 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 98 G | Elektrischer Anschluss: | über Anschlussplatte | Befestigungsart: | auf Anschlussleiste | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBRNBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Strömungsrichtung: | reversibel | Schaltzeit um: | 9 MS | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo 12vdc, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,21* | € 61,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,41* | € 64,11* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,08* | € 73,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,26* | € 99,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,03* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|