Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L (8028232) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040912
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8028232
EAN/GTIN:
     4052568258658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L (8028232) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
130 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder, pneumatische Feder
Zulassung:
c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65, IP67
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige:
LED
Steuerdruck:
2,5 bis 8 BAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
17 MS
Schaltzeit ein:
9 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
1.600 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.000 MIKROS
Spulenkennwerte:
22 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
53 G | 0,065 KG
Elektrischer Anschluss:
über Anschlussplatte
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, HNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,35*
€ 54,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,06*
€ 55,52*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 50,04*
€ 64,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,2671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,7201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.