| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO059788 Herst.-Nr.: 8025224 EAN/GTIN: 4052568279066 |
| | |
|
| | |
| MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3 MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3 (8025224) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 10 MM | Normalnenndurchfluss: | 10 L/MIN | Betriebsdruck: | 1,5 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Rückstellfeder | Rückstellart: | mechanische Feder | Schutzart: | IP40, IP65 | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Zertifikat ausstellende Stelle: | UL MH19482 | Nennweite: | 0,65 MM | Rastermaß: | 10 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastend, tastend | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | negative Überdeckung | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche | Max. Schaltfrequenz: | 10 HZ | Schaltzeit aus: | 5 MS | Schaltzeit ein: | 5 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Elektrische Leistungsaufnahme: | 1,0 W | Spulenkennwerte: | 5 V DC: 1 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 40 GC | Produktgewicht: | 10,0 G | 0,021 KG | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | FKM, HNBR, NBR | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt, PPS-verstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile, Vakuumventile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 18,40* | € 24,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,13* | € 24,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,00* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|