Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV3241-15-24V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/2", Federrückstellung (NC), 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV3241-15-24V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/2", Federrückstellung (NC), 24 V DC
RV3241-15-24V= 3/2-Wege Magnetventil, G 1/2", Federrückstellung (NC), 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-RV 3241-15-24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 3241-15-24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): <50 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Bauform Magnetspule: T1 (Steckergröße 1) Information: Spule und Stecker liegen lose bei. *mechanische Feder
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)*
Gewinde G1 (2x):
G 1/2"
Gewinde Abluft G1 (1x):
G 1/2"
Nennweite:
8 MM
Durchfluss:
2250 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
3 W
Ersatzmagnetspule:
MAG T1 24V=
A:
144,7 MM
B:
50 MM
C:
34 MM
D:
13,5 MM
E:
21,0 MM
F:
48 MM
H1:
5,3 MM
H2:
4,3 MM
J:
27 MM
K:
24,8 MM
L:
40,5 MM
M:
29,3 MM
N:
31,5 MM
O:
45,0 MM
P:
2 MM
U:
75 MM
V:
40,5 MM
W:
0 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, RV3241-15-24V=, 3/2-Wege-Magnetimpulsventile, 3/2-Wege-Magnetventile, 3/2-Wege-Ventile, Eco-Line, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,59*
€ 110,94*
Lager 955
250
€ 5,90*
ab € 90,54*
€ 111,05*
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 115,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,1495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,7338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,4379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,2487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,7426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.