Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLST12K1C Gedore red 1/2"-Knarre gekröpfte Ausführung, mit 2K-Griff, Umschalth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHLST12K1C Gedore red 1/2"-Knarre gekröpfte Ausführung, mit 2K-Griff, Umschalth
SCHLST12K1C Gedore red 1/2"-Knarre gekröpfte Ausführung, mit 2K-Griff, Umschalth
Exemplarische Darstellung: Gedore red Ratsche / Knarre (1/2") gekröpft, mit Umschalthebel
Artikel-Nr.:
     955-SCHL ST12 K1 C
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SCHL ST12 K1 C
EAN/GTIN:
     4036548519304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Ausführung: Knarren nach DIN 3122, ISO 3315 für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gedore red
Ausstattung:
gekröpfte Ausführung, mit 2K-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung
Verzahnung:
72 Zähne
Länge:
280 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedorered 1/2" umschaltratsche, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, SCHLST12K1C, Carolus Werkzeuge, DIN 3122, Freiraumknarren, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Hebel-Umschaltknarren, Industrie-Werkzeuge, ISO 3315, Knarren, Ratschen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,54*
€ 30,34*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 30,36*
1
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 30,83*
3 Tage
881
5
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 31,32*
Lager 955
34
1
€ 8,90*
ab € 31,25*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,07*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,00*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,80*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,76*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,19*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.